緊急用油液処理キット ハンディ2S入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式(2セット) 注文コード31191784 品番HD-2068
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ISO14001の緊急事態対応品として。トラックなどの車載に便利なサイズで、各種災害やトラブル時の備えにもおすすめです。
植物性天然繊維ベースですので長期保管後も変質変化しにくく、3種類の吸着材で様々な漏油に対応します。

用途
タンクローリー、船舶に搭載
ガソリンスタンド、工場の安全対策品に
油槽所等の安全対策品に
ISO14001対応(ハンディ)
(オイルキャッチャーNK-4050)油液吸着用、(オイルキャッチャーSB-30PRO)油液吸着用・拭き取り用、(オイルキャッチャーFM-5090)床しき用
適合油、溶剤 セット内容1セット当り:オイルキャッチャーNK-4050(12枚)、オイルキャッチャーSB-30PRO(10枚)、オイルキャッチャーFM-5090(1枚) 形状3アイテムセット品 寸法(mm)(オイルキャッチャーNK-4050)400×500×4(1枚当り)、(オイルキャッチャーSB-30PRO)300×300(1枚当り)、(オイルキャッチャーFM-5090)500×900(1枚当り) 質量(kg)1.5 ※1セット当り 吸着量総吸着量:22.8L(1セット当り)、オイルキャッチャーNK-4050:1.5kg(1枚当り)、オイルキャッチャーSB-30PRO:0.4kg(1枚当り)、オイルキャッチャーFM-5090:約1.8kg(1枚当り)
化学物質等安全データシート(SDS):(1.5MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする