コスモ・テック
コスモ・テックの 真空機器
コスモ・テックの 真空配管用継手
NW50 手動バタフライバルブ シーリングタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31193708
品番
NW50MBFV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
真空規格・各種汎用継手部品
用途
真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
仕様
リークレート:<1.3x10-7Pa・l/sec、初回サービスまでサイクル:2000000 (常温、クリーン環境使用時)
タイプ
バルブ部Viton(R)付属
最高温度(℃)
150
使用圧力範囲
0.12MPa 〜10-6Pa
材質(ボディ)
SUS304
最低温度(℃)
10
NW
50
DN
(内径)50
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません