一般表示板

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容不法投棄禁止 注文コード31193814 品番J2590-PM
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は文字内容3種類から選べます 他の種類を見る

HIPS素材で衝撃に強く、剛性に優れています。

用途各種禁止事項の明示に。 仕様4隅R加工 Φ5mm孔×4 材質HIPS 厚さ(mm)1.5 寸法(mm)254×356 文字内容不法投棄禁止 取付方式ビス止め
注意
※用途以外の使用はしないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-28
用途:
不法投棄看板取付時
建設業・工事業

単管パイプに取付る際に購入しました。大きさも適当で上手く取付け出来ました。モノタロウで手配ができて感謝です。

2025-02-13
用途:
駐車場に表示

駐車場の門扉に取り付けました。大きさも見やすくて満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする