曜日別特売
TSー8SF(SUS304) 中・低圧用両路開放型クイックカップリング ソケット オネジ取付用(ステンレス製) フローバル 31194085

中・低圧用両路開放型クイックカップリング ソケット オネジ取付用(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個最高使用圧力(MPa)6.5注文コード31194085品番TSー8SF(SUS304)
参考基準価格(税別)¥17,470販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型カップリングです。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管系路に最適です。
流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
ソケット、プラグともに、オネジ接続用、メネジ接続用、ホース接続用があり、自由に組合せができます。

用途
油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管/化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他 適用流体をご確認ください
材質本体:ステンレス鋼(SUS304)、Oリング:バイトン(FPM)流体アルカリ、塩水等使用温度範囲(℃)-20~180取り付け形状オネジ取付用最高使用圧力(MPa)6.5常用圧力(MPa)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※呼び径が異なると、ソケットとプラグの連結はできませんので注意してください。
※呼び径が大きくなると、耐圧力は低くなりますので、ご使用の際は注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする