質量(g)99.6
原材料油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、ラード、食塩、植物性たん白、しょうゆ)、スープ(糖類、食塩、野菜粉末、デキストリン、カレー粉、ポークエキス、植物油脂、香辛料、酵母エキス、鰹節粉末、しょうゆ)、かやく(味付肉そぼろ、フライドポテト、味付油揚げ、ねぎ)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、セルロース、増粘剤(グァーガム)、カラメル色素、リン酸Na、香料、酸化防止剤(ビタミンE、ローズマリー抽出物、ビタミンC)、香辛料抽出物、(一部に卵・乳成分・小麦・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む)
アレルギー卵・乳成分・小麦・ごま・大豆・鶏肉・豚肉
入数(個)12
寸法(口径Φ×高さH)(mm)145×73
栄養成分エネルギー:375cal、たんぱく質:6.6g、脂質:13.2g、炭水化物:57.4g、食塩相当量:6.4g、めん・かやく:2.3g/スープ:4.1g