アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 冷蔵庫/冷凍庫
アイリスオーヤマの 冷蔵庫
【お得なセット品】ポータブル冷蔵冷凍庫+ポータブル電源(700W)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
31194907
品番
IPD-4A-B+PS720AA-W
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
ポータブル冷蔵冷凍庫とポータブル電源のセット品です。
-20〜20℃の温度設定ができるポータブル冷凍冷蔵庫とポータブル電源で電源が無い環境でも使えます。
災害時やイベント、冷たい物の運搬にも!
仕様
冷蔵冷凍庫
色
ブラック
容量(L)
40
間口(mm)
610
消費電力(W)
【MAX:急速モード】/【ECO:節電モード】45/30
方式
コンプレッサー式
電圧(V)(50/60Hz)
AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
610×390×480(ハンドル含まず)
温度設定範囲(℃)
-20〜20
使用時間(時間)
約13(エコモード:約20)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません