アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 掃除用具
アイリスオーヤマの モップ
アイリスオーヤマの 回転モップ
回転モップ用オプション
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(6本)
注文コード
31194968
品番
KMO-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
洗浄機能付き回転モップ(KMO-540S)用オプション品です。
種類
回転モップ
適合
回転用モップKMO-540S
適合本体
KMO-540S
種別
モップ
材質
本体/ポリプロピレン・ステンレス、ヘッド/ポリプロピレン・マイクロファイバー
寸法(縦×横×高さ)(mm)
450×450×1040〜1340
繰り返し・詰め替え
対応