ナリカ
ナリカの 研究関連用品・実験用必需品
ナリカの 保存/デシケーター
ナリカの デシケーター類
高機能除湿器付デシケーター PB-250CU
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31195004
品番
F35-3270
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥286,000
販売価格(税別)
¥
260,000
バスケットに入れる
強力な除湿器搭載で庫内の乾燥状態を保ちます。移動に便利なキャスター付き。
付属品
棚板4枚
材質
アルミニウム・アルマイト処理(本体)、ステンレスSUS430(棚板)
寸法(mm)
537×525×1346
質量(kg)
32
電源
AC100V
キャスター
Φ65mmナイロン製、ストッパー付
棚板耐荷重(kg)
約12/枚
周囲湿度(%)
10〜