ナリカ
ナリカの 研究関連用品・実験用必需品
ナリカの チューブ/ホース類
ナリカの 実験研究用シリコンチューブ
シリコン管(5m)2×4mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31195275
品番
S75-3148-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥704
販売価格(税別)
¥
640
バスケットに入れる
中学理科で葉の蒸散実験に使用するサイズのシリコン管です。
材質
シリコン
色
クリア
長さ(m)
5
内径(Φmm)
2
外径(Φmm)
4
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。