ナリカ
ナリカの 収納・設備・保管・運搬用品
ナリカの ステンレス製ワゴン
ナリカの 標準型
ワゴン CSP-7583SE
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31195300
品番
T80-2067
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
支柱はクロムメッキ仕上げ、棚板は耐久性に優れ、皿型とフラット型の使い分けが可能な特殊テーパー加工が施されています。
質量(kg)
21
奥行(mm)
500
間口(mm)
750
全高(mm)
880
耐荷重(kg)
約150
キャスター
Φ100mmサイレントエラストマー製、ストッパー付き
注意
※要組立品です。
※小・中・高校理科実験向け教材です。