ナリカ
ナリカの 収納・設備・保管・運搬用品
ナリカの ステンレス製ワゴン
ナリカの 標準型
ニューパールワゴン CSP-6084SSEI
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31195309
品番
T80-2115
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
実験道具をグループごとに分けたものを運搬するのに最適です。
質量(kg)
21
奥行(mm)
400
間口(mm)
600
全高(mm)
880
耐荷重(kg)
140
キャスター
Φ100mmサイレントエラストマー製、ストッパー付き
棚板
50mmピッチで上下調節可能
注意
※要組立品です。
※小・中・高校理科実験向け教材です。