THERMOS(サーモス)
THERMOS(サーモス)の イベント・ノベルティ・行楽用品
THERMOS(サーモス)の アウトドア・行楽用品
THERMOS(サーモス)の クッキング&テーブルウェア
真空断熱ケータイマグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
31195860
品番
JNL-405B MKT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
JNLキャラクター品が大人向けデザインへリニューアル!
わずか180gの軽さとコンパクト感
ステンレス製魔法びん構造だから高い保温・保冷力
飲み口をはずして洗えるのでお手入れカンタン
材質
内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ フタ・せん本体:ポリプロピレン / 飲み口:ポリプロピレン / フタパッキン:シリコーンゴム / せんパッキン:シリコーンゴム
色
ミルクティー
容量(mL)
400
エコマーク認定
認定
本体質量(g)
180
寸法(cm)
6.5×7.5×18.5
保温効力(℃)
65以上(6時間)
保冷効力(℃)
11以下(6時間)
口径(Φcm)
4
エコマーク認定番号
10 146 009