真空断熱ケータイマグ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード31195869 品番JNL-405DS IVWH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

JNLキャラクター品が大人向けデザインへリニューアル!
わずか180gの軽さとコンパクト感
ステンレス製魔法びん構造だから高い保温・保冷力
飲み口をはずして洗えるのでお手入れカンタン

材質内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ フタ・せん本体:ポリプロピレン / 飲み口:ポリプロピレン / フタパッキン:シリコーンゴム / せんパッキン:シリコーンゴム アイボリーホワイト 容量(mL)400 エコマーク認定認定 本体質量(g)180 寸法(cm)6.5×7.5×18.5 保温効力(℃)65以上(6時間) 保冷効力(℃)11以下(6時間) 口径(Φcm)4 エコマーク認定番号10 146 009

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする