真空断熱ケータイマグ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 31196079 品番 JNR-503G NPL
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

好みに合わせた幅広いデザイン!
超軽量コンパクトタイプ
ステンレス製魔法びん構造だから高い保温・保冷力
飲み口をはずして洗えるのでお手入れカンタン

材質内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / フタカバー:ABS樹脂 / フタ・せん本体:ポリプロピレン / 飲み口:ポリプロピレン / フタパッキン:シリコーンゴム / せんパッキン:シリコーンゴム ナイトパープル 容量(mL)500 エコマーク認定認定 本体質量(g)210 寸法(cm)6.5×7×22 保温効力(℃)68以上(6時間) 保冷効力(℃)10以下(6時間) 口径(Φcm)4 エコマーク認定番号10 146 009

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする