真空断熱ケータイマグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 容量(mL)480 注文コード31196106 品番JOQ-480 GYG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は容量など8種類から選べます 他の種類を見る

好みに合わせた幅広いデザイン!
超軽量コンパクトタイプ
ステンレス製魔法びん構造だから高い保温・保冷力
飲み口をはずして洗えるのでお手入れカンタン

材質内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(ポリエステル樹脂塗装) / フタ:ポリプロピレン / せん本体・パッキン:飽和ポリエステル樹脂・シリコーンゴム(発泡ポリプロピレン内蔵) グレーグリーン 容量(mL)480 エコマーク認定認定 本体質量(g)200 寸法(cm)6.5×6.5×21.5 保温効力(℃)68以上(6時間) 保冷効力(℃)9以下(6時間) 口径(Φcm)4 エコマーク認定番号10 146 009

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする