THERMOS(サーモス)
THERMOS(サーモス)の イベント・ノベルティ・行楽用品
THERMOS(サーモス)の アウトドア・行楽用品
THERMOS(サーモス)の クッキング&テーブルウェア
真空断熱ケータイマグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
容量(mL)
480
注文コード
31196124
品番
JOQ-480 POR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
好みに合わせた幅広いデザイン!
超軽量コンパクトタイプ
ステンレス製魔法びん構造だから高い保温・保冷力
飲み口をはずして洗えるのでお手入れカンタン
材質
内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(ポリエステル樹脂塗装) / フタ:ポリプロピレン / せん本体・パッキン:飽和ポリエステル樹脂・シリコーンゴム(発泡ポリプロピレン内蔵)
色
ペールオレンジ
容量(mL)
480
エコマーク認定
認定
本体質量(g)
200
寸法(cm)
6.5×6.5×21.5
保温効力(℃)
71以上(6時間)
保冷効力(℃)
9以下(6時間)
口径(Φcm)
4
エコマーク認定番号
10 146 009