曜日別特売
WEL Z 308L 被覆アーク溶接棒クリーンZタイプ 日本ウェルディングロッド 31197068

被覆アーク溶接棒クリーンZタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
棒径(Φmm)3.2
棒長(mm)300
内容量1箱(5kg)注文コード31197068品番WEL Z 308L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

スパッタの発生が少なく、ビード外観の美しいクリーンZタイプの被覆アーク溶接棒です。
炭素含有量が低く、溶着金属は溶接のままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。
耐食性を必要とし、溶接した後に固溶化熱処理のできないような場所の溶接に適します。

用途SUS304、304L仕様(フラックス系統)ライム・チタニア型(端面)赤棒長(mm)300棒径(Φmm)3.2取付姿勢全姿勢電流範囲(A)下向55~80/立向上向50~70
注意
※原則として予熱は行わず、パス間温度は150℃にして下さい。
※溶接棒の再乾燥は200~250℃で1時間くらい行って下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする