樹脂製テーブル脚角度調節コネクター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31197198 品番06-11-100-0
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

テーブルの天板と脚を連結し、脚の角度を最大20°変更できる樹脂製、直径107 mmの金具です。
脚の角度は20°まで無段階で調整できます。
UV接着用ガラス板取付アダプターと併用することでガラステーブルに取り付けできます。

用途家具、テーブル等 材質ポリカーボネート ブラック 質量(g)123
注意
脚はお客様にてご用意ください。
(脚の取り付けねじM8、有効深15〜22)

商品説明動画

樹脂製テーブル脚角度調節コネクター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする