テーブル連結部品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質亜鉛合金 注文コード31197268 品番24-03-100
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,598円となります。
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

衣服が引っかかりにくい曲線形状です。
受座のカバーを閉じるだけで簡単に連結ができます。
本体は回転し収納できるため、不使用時も邪魔になりません。
本体の先端は細く丸みを帯びているため、受座に挿入しやすくなっています。

付属品
鬼目ナット M6
十字穴付皿タッピンねじ 呼び4×16(亜鉛合金タイプのみ付属)
十字穴付丸木ねじ 4.1×20(樹脂タイプのみ付属)
六角穴付低頭小ねじ M6×25
用途プレゼン・会議・店舗などで使用されるテーブルなど。 材質亜鉛合金 シルバー 質量(g)336 適合板厚(mm)25以上 最小適合板厚(mm)25
注意
テーブル1辺につき2セット(本体と受座各2ヶ)使いが基本です。用途に合わせて取付位置と必要個数をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする