10000-00039 棚柱 10000型 エレメントシステム LAMP(スガツネ工業) 31197487 10000-00039 棚柱 10000型 エレメントシステム LAMP(スガツネ工業) 31197487 10000-00039 棚柱 10000型 エレメントシステム LAMP(スガツネ工業) 31197487

棚柱 10000型 エレメントシステム

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31197487 品番 10000-00039
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,198円となります。
参考基準価格(税別)¥2,090 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ドイツのGSマークを取得した高品質な棚柱です。
GSマークとは、ドイツの機器安全法によって試験に合格した安全な機器につけられるマークです。
棚受は別売品の10105型、10300型をご使用ください。

材質 形状B 全長(mm)1995 ホワイト 質量(g)930 種類棚柱 仕上焼付塗装 取付穴数10 推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び4
注意
強度のある場所に金具でしっかりと取り付けてください。
水周り、屋外で使用すると錆が発生することがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-05-21
用途:
棚作り
製造業

黒色を購入しましたが、サビが浮いており表面がザラザラで汚かったです。機能的には問題なく黒なので目立ちませんが、日本メーカーとは思えない外観で残念でした。

対象商品:
31197365
2021-01-04
用途:
棚の取付
佐藤電研 様

扱いやすい棚柱です。私は白色を購入しましたが、取付ビスが付属していません。白色の木ネジがあればよかった。

3人が参考にしています
対象商品:
31197408
2021-01-09
用途:
ガレージの棚用として
その他業種

ホームセンターで購入するものよりもしっかりとしていて、良い。
価格がもう少し安ければ・・・

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする