代表画像
タンガロイ
プリセットねじ PRESET CX
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
31197628
品番
PRESET CX M8X16
参考基準価格(税別)
¥2,760
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
THOD:M8、key:4.0
寸法LH(mm)
2.2
寸法BD(mm)
9.30
RoHS指令(10物質対応)
対応
図面番号
1
寸法OAL(mm)
18.20