棚受 10105型 10000型・10001型 型用エレメントシステム

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31197663 品番 10105-00201
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は429円となります。
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

プラスチックハンマーなどで軽く打ち込むだけで、取り付けできます。

材質 ホワイト 質量(g)78 寸法A(mm)200 寸法B(mm)216 寸法C(mm)2 仕上焼付塗装 耐荷重N(kgf)588(60)/1本

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:452

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-13
用途:
棚作成
サービス業

100mmはホームセンターに置いて無い。樹脂のロック機能は外す時手間ではあるが確実に固定されているかがわかる。。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする