代表画像
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 先端交換式ヘッド
先端交換式ヘッド VEE-R
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
接続ねじサイズ
S05
注文コード
31197698
品番
VEE080L05.0C25R04S05 AH715
参考基準価格(税別)
¥17,160
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじサイズ・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
RMPX:5.0
スパナ
KEYV-S05
寸法LF(mm)
10.00
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨締付トルク(N・m)
7.0
寸法DC(mm)
8.00
最大切込み(mm)
5.00
寸法DCSFMS(mm)
7.70
寸法NOF(mm)
4
寸法FHA(°)
45.0
寸法CHW(mm)
0.25
接続ねじサイズ
S05