代表画像
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 先端交換式ヘッド
先端交換式ヘッド VEE-R
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
接続ねじサイズ
S06
注文コード
31197707
品番
VEE100L07.0C30R04S06 AH715
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじサイズ・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
RMPX:5.0
スパナ
KEYV-S06
寸法LF(mm)
13.00
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨締付トルク(N・m)
10.0
寸法DC(mm)
10.00
最大切込み(mm)
7.00
寸法DCSFMS(mm)
9.70
寸法NOF(mm)
4
寸法FHA(°)
45.0
寸法CHW(mm)
0.3
接続ねじサイズ
S06