代表画像
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 先端交換式ヘッド
面取り&スポットドリル、2枚刃、面取り角30°, 45°, 60°
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
接続ねじサイズ
S10
注文コード
31197759
品番
VCP160L15.5A60-02S10 AH715
参考基準価格(税別)
¥26,600
販売価格(税込)
¥24,156
販売価格(税別)
¥
21,960
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじサイズ・接続ねじ・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法NOF(mm)
2
寸法DCX(mm)
16.00
寸法DCSFMS(mm)
15.20
寸法LF(mm)
19.90
寸法(mm)
SIG:120、KAPR:30.0
スパナ
KEYV-S10
溝深さ(mm)
4.40
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
1.50
最大切込み(mm)
16.00
接続ねじサイズ
S10