LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 店舗什器
LAMP(スガツネ工業)の 陳列用金物
LAMP(スガツネ工業)の チャンネルサポート/棚柱/バー
棚受 10105型 10000型・10001型 型用エレメントシステム
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31197767
品番
10105-00402
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は509円となります。
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
プラスチックハンマーなどで軽く打ち込むだけで、取り付けできます。
材質
鋼
色
ブラック
質量(g)
154
寸法A(mm)
300
寸法B(mm)
316
寸法C(mm)
2.3
仕上
焼付塗装
耐荷重N(kgf)
588(60)/1本