サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の ボックスコンテナ
サンコー(三甲)の メッシュコンテナ
サンテナー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31197820
品番
10270801BL502
参考基準価格(税別)
¥3,260
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ハンドル付き、ネスティング、スタッキング(ハンドルを介して)が可能なメッシュコンテナです。未使用時は省スペースでの保管が可能です。
容量(L)
27.6
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
530×368×197
色
ライトブルー
タイプ
ハンドル付き
名入れ
なし
用途
メッシュコンテナ
材質
PE
高さ(mm)
(ネスティング)60
有効内寸(mm)
444×295×163
外寸(mm)
530×368×197
内寸(mm)
482×333×192
フタ
なし
底形状
格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
1.96(200)
ネスティング高さ(mm)
60
色相
ブルー
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンテナ種類
メッシュ
スタッキング
可
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません