棚受 10300型 棚柱 10000型・10001型用 エレメントシステム

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 31197846 品番 10300-00026
参考基準価格(税別)¥1,670 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

プラスチックハンマーなどで軽く打ち込むだけで、取り付けできます。

寸法A(mm)230 寸法B(mm)157 取付穴数2 ホワイト 質量(g)264 材質 仕上焼付塗装 耐荷重N(kgf)392(40)/1本
注意
1セット(左右1セット単位)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:452

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31197846
2024-12-10
用途:
クローゼット収納
製造業

建売住宅のクローゼットの棚受用として購入、安くすみました。

2人が参考にしています
対象商品:
31197925
2023-11-29
用途:
押入れの棚受け
製造業

注文した数量が表記と違いカスタマーセンターに電話したらすぐに対応していただき届きました
ありがとうございました
きれいに物がおける様になりました

対象商品:
31197889
2022-08-16
用途:
洗面所の可動棚として

棚柱1000とセットで購入しました。
しっかりした商品で、設置もスムーズ、イメージ通りの可動棚が設置出来ました。

対象商品:
31197925
2021-06-17
用途:
棚柱とセットで購入
医療・福祉・介護関連業

ガレージでの棚増設に使用しました。イナバガレージに支柱を立て、棚柱とセットで購入しました。専用の棚柱と組み合わせることでしっかりとした棚が出来ました。作りも丁寧に作ってあり満足しています。

対象商品:
31197889
2021-01-07
用途:
クローゼット用の棚作り
その他業種

自宅のクローゼットに棚がなく、探していたところこちらのサイズが合うという事で購入してみました
別にホームセンターで板を購入して設置してみたら丁度良く、現在も問題なく使えているので助かりました

1人が参考にしています
対象商品:
31197925
2021-03-30
用途:
アーネストのクローゼット

必要充分です。
簡単施工で助かりました。また、10%引きの日に購入します。

1人が参考にしています
対象商品:
31197925
2020-07-28
用途:
棚受
建設業・工事業

建売住宅のクローゼットに棚柱のみが取付けてあり棚受などは別で追加注文でしたので棚受用として購入しました。
棚板をクローゼットのサイズに合わせカットし、この商品を使用しました。
思った程グラつきもなく安く棚を作る事ができました

3人が参考にしています
対象商品:
31197846
2020-03-18
用途:
規格外の棚受けに
医療・福祉・介護関連業

パントリーの棚を設置する為に購入
ホームセンターで2つ口のものがなく
ネットで探して試しに購入してみたが
棚をネジでしめるとガタつきも気にならなくて
良かった。週末の連休に作業しようとまとめ買いしてみたが到着が連休明け…もう少し早く手元に届けばなという気持ちで★4つ

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする