LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 店舗什器
LAMP(スガツネ工業)の 陳列用金物
LAMP(スガツネ工業)の チャンネルサポート/棚柱/バー
ミニボックス 11403型 エレメントシステム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31198083
品番
11403-00000
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
スチールパネル 11400-00004に取り付ける小箱です。
材質
プラスチック
色
ホワイト
質量(g)
38
寸法D(mm)
103
寸法W(mm)
90