ティティメディカル
ティティメディカルの 鋼製小物
ティティメディカルの 医療用ピンセット
外科ピンセット 23cm 無鈎 太筋 併せ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
31198127
品番
-
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
丈夫で使いやすいステンレス製の併せタイプの外科ピンセットデス
サイズバリエーションが豊富ですので使いやすい長さをお選びください
用途
先端の形状が無鈎タイプと爪のある有鈎タイプがありますので使用目的に応じてお使いください。
材質
ステンレス
寸法(mm)
縦230×先端幅4×握る部分幅12
質量(g)
68
タイプ
無鈎/太筋/併せ
長さ(cm)
23
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13BX00141C00001
医薬品医療機器等法
一般医療機器