0418310 セーフティーステッキ(LEDライト・ブザー付き) ファミリー・ライフ 31198188 0418310 セーフティーステッキ(LEDライト・ブザー付き) ファミリー・ライフ 31198188 0418310 セーフティーステッキ(LEDライト・ブザー付き) ファミリー・ライフ 31198188 0418310 セーフティーステッキ(LEDライト・ブザー付き) ファミリー・ライフ 31198188 0418310 セーフティーステッキ(LEDライト・ブザー付き) ファミリー・ライフ 31198188 0418310 セーフティーステッキ(LEDライト・ブザー付き) ファミリー・ライフ 31198188

セーフティーステッキ(LEDライト・ブザー付き)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード31198188 品番0418310
販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

「立つ・歩く・座る」を支える自立式ステッキ。
段差のある場所やデコボコした道でも安心。4点接地の杖先が足首のように可動し、歩行をサポート。
補助ハンドルやLEDライト、万が一のためのブザーなど、安全・安心の機能もついています。
お好みの長さ5段階に調節可能。
折りたためば小さく収まるので持ち運びにも大変便利。
6つの機能であなたをサポート!1.折りたたみ式2.5段階長さ調節3.固定ひも4.軽量5.角度調整LEDライト6.安心ブザー

セット内容レギュラー2本 材質アルミ合金、ABS樹脂 ブラック 質量(g)1本:(約)480 電源単4形乾電池2本(別売) 保証期間3カ月間保証書付き 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)[レギュラー](約)23×10×78.5〜88.5、収納時:(約)13×15.5×32 高さ(cm)78.5〜88.5 高さ調節5段階調節/[レギュラー]78.5・81・83.5・86・88.5cm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする