セット内容レギュラー1本+ロング1本
材質アルミ合金、ABS樹脂
色ブラック
質量(g)1本:(約)480
電源単4形乾電池2本(別売)
保証期間3カ月間保証書付き
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)[レギュラー](約)23×10×78.5〜88.5、収納時:(約)13×15.5×32、[ロング](約)23×10×87.5〜97.5、収納時:(約)13×15.5×32
高さ(cm)78.5〜88.5
高さ調節5段階調節/[レギュラー]78.5・81・83.5・86・88.5cm、[ロング]87.5・90・92.5・95・97.5cm