ウェルチ・アレン
ウェルチ・アレンの 診察・検査器具
ウェルチ・アレンの 聴診器
ウェルチ・アレンの ダイヤフラム
成人用コルゲートダイヤフラム 5079-05(ブラック)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31200358
品番
5079-05
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
対応機種:エリート/ハーベーDLX/プロフェッショナル
色
ブラック
対象
成人用
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00086000032
医薬品医療機器等法
一般医療機器