ウェルチ・アレン
ウェルチ・アレンの 診察・検査器具
ウェルチ・アレンの 聴診器
ウェルチ・アレンの 聴診器関連商品
聴診器用セル板(小児用) 5079-124(ニュウハクショク)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31200385
品番
5079-124
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
対応機種:エリート/ハーベーDLX/プロフェッショナル(小児用)
色
乳白色
対象
小児用
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00086000032
医薬品医療機器等法
一般医療機器