ウェルチ・アレン
ウェルチ・アレンの 診察・検査器具
ウェルチ・アレンの 聴診器
ウェルチ・アレンの 聴診器関連商品
聴診器用ノンチルリム(小児用) 5079-185(グレー)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31200559
品番
5079-185
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
Welch Allyn ウェルチアレン 聴診器パーツ エリート・プロフェッショナル用聴診器ダイヤフラム側ノンチルリム
対応機種:エリート/プロフェッショナル
色
グレー
対象
小児用
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00086000032
医薬品医療機器等法
一般医療機器