SMC
ソレノイドバルブ (VZ5140-2~)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
リード線取出方法
グロメット:リード線長さ600mm
注文コード
31203995
品番
VZ5140-2H-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,230
この商品は
リード線取出方法
が
153
種類から選べます
他の種類を見る
・主弁構造が弾性体シール。
・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5
使用流体
空気
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
管接続口径
Rc1/8
切換方式
2位置シングルソレノイド
リード線取出方法
グロメット:リード線長さ600mm
ポート数
5
ねじの種類
Rc
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31203995
VZ5140-2H-01
56866275
SYJ7140-2H-01
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC
1個
¥
9,798
税込
¥
10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)