曜日別特売
VZ5140-2L-01 ソレノイドバルブ (VZ5140-2~) SMC 31204126

ソレノイドバルブ (VZ5140-2~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個リード線取出方法L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)注文コード31204126品番VZ5140-2L-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,280

・主弁構造が弾性体シール。
・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5

使用流体空気定格電圧(V)AC200(50/60Hz)管接続口径Rc1/8切換方式2位置シングルソレノイドリード線取出方法L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)ポート数5ねじの種類Rc

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31204126VZ5140-2L-0156866336SYJ7140-2M-01VZ5140-2L-01 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 568663364・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
9,798
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする