VZ5140-2LN ソレノイドバルブ (VZ5140-2〜) SMC 31204196

ソレノイドバルブ (VZ5140-2〜)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 リード線取出方法L形プラグコネクタ:リード線なし 注文コード31204196 品番VZ5140-2LN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,230
この商品はリード線取出方法153種類から選べます 他の種類を見る

・主弁構造が弾性体シール。
・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5

使用流体空気 定格電圧(V)AC200(50/60Hz) 切換方式2位置シングルソレノイド リード線取出方法L形プラグコネクタ:リード線なし ポート数5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31204196 VZ5140-2LN 20358258 SYJ7140-2MN 4・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7140 SMC 4・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7140 SMC 1個 8,698 税込9,568 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする