河淳
河淳の 調剤・与薬用品
河淳の 服薬管理
河淳の 投薬トレー
ミニケースY8(浅型) MCN020TP(トウメイ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
31207814
品番
MCN020TP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
カラー:透明
製品サイズ:W83×D29×H65mm
重量:20g
材質:ABS
色
クリア