日本綿棒
日本綿棒の 脱脂綿・綿球・綿棒
日本綿棒の 綿棒
メンティップ綿棒 2P753S(2ホン×600フクロ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
31210158
品番
2P753S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
EOG滅菌済。
形状
俵型
タイプ
片綿
滅菌
EOG滅菌
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X0009400
医薬品医療機器等法
一般医療機器