※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MI-DEX-6 雅オリジナル ダイヤカットエクステンション ちょい曲げタイプ  延長45mm 雅 31210499 MI-DEX-6 雅オリジナル ダイヤカットエクステンション ちょい曲げタイプ  延長45mm 雅 31210499

雅オリジナル ダイヤカットエクステンション ちょい曲げタイプ 延長45mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31210499 品番 MI-DEX-6
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

高級感のあるダイヤカットデザインは雅ならでは!ハンドルとシフトノブの接触を回避します。チェンジ操作も楽々♪シフトレバー側の変換アダプター付き!(10×1.25、12×1.25、12×1.75)

仕様シフトレバー側:変換アダプター付き 寸法(mm)シフトノブ側:12×1.75
注意
※ページ内で使用しております掲載写真はイメージとして使用しており、商品によっては実物と形状が多少異なる場合もございますので予めご了承ください。※車両の状態によってはネジ山ピッチがあっていても取り付けできない可能性もありますので予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする