曜日別特売
200・12 グンゼウーリー 211番手 グンゼ 31210698

200・12 グンゼウーリー 211番手 グンゼ 31210698
200・12 グンゼウーリー 211番手 グンゼ 31210698

グンゼウーリー 211番手

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1巻色番12注文コード31210698品番200・12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

抜群の風合いと伸縮性、ニット業界にかかせないミシン糸です。
縫い目は#210高伸縮、#211低伸縮ともにウールの風合いです。
伸縮性とかさ高性に富み、ソフトで弾力性のある美しい縫い目に仕上がります。
ナイロン特融の優れた発色性を持っています。

色番12材質ナイロン100%長さ(m)8000捲量(g)200再生紙使用マーク適合
関連資料:糸見本帳
注意
※主素材がナイロンで、黄変の可能性があります。
※こちらの商品はウーリースピンテープではなくウーリー糸になります。マスクの作成には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする