車種専用ダッシュマット 真月光 No.83エアループデュトロ標準 H23/07〜※H30/04〜も対応

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ネイビー 注文コード31219154 品番DM-SG83NV
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

大キルトがレトロなカッコよさ!艶のあるレザーで豪華な車内にグレードアップ!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!

ネイビー 適合車2t標準 適合車種エアループデュトロ標準 年式H23/07〜※H30/04〜も対応
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
エアループデュトロ標準 H23/07〜※H30/04〜も対応 ※助手席エアバック装着車のみ対応/※上に開くグローブBOX装着車は不可(NO.115が対応)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする