ハイセレクトボンベ用二段式圧力調整器 ステンレス製

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 使用ガスH2 二次側圧力計(MPa)0〜0.6 調整圧力(MPa)0.1〜0.3 注文コード31220886 品番BHSS-3
参考基準価格(税別)¥163,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は使用ガス・二次側圧力計・調整圧力など12種類から選べます 他の種類を見る

2段式圧力調整器構造かつ、本体・接ガス部がSUS316製で、高純度ガス等の供給に最適です。

最大流量(L/min)100(標準状態) 使用ガスH2 仕様可変式 バルブ付 圧力計2ヶ付 材質(本体・ダイヤフラム・シート)SUS316 質量(kg)2.2 一次側圧力計(MPa)0〜25 一次側圧力(MPa)15.0以下 二次側圧力計(MPa)0〜0.6 調整圧力(MPa)0.1〜0.3 Cv値0.08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする