千代田精機
千代田精機の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
千代田精機の ガス調整器
ハイセレクトボンベ用二段式圧力調整器 ステンレス製
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
使用ガス
H2
二次側圧力計(MPa)
0〜0.25
調整圧力(MPa)
0.1〜0.3
注文コード
31220895
品番
BHSS-3
参考基準価格(税別)
¥163,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
使用ガス・二次側圧力計・調整圧力
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
2段式圧力調整器構造かつ、本体・接ガス部がSUS316製で、高純度ガス等の供給に最適です。
最大流量(L/min)
100(標準状態)
使用ガス
H2
仕様
可変式 バルブ付 圧力計2ヶ付
材質
(本体・ダイヤフラム・シート)SUS316
質量(kg)
2.2
一次側圧力計(MPa)
0〜25
一次側圧力(MPa)
15.0以下
二次側圧力計(MPa)
0〜0.25
調整圧力(MPa)
0.1〜0.3
Cv値
0.08