フロート式小型ガス混合器

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 流量計(L/min)50+50 注文コード31221419 品番2MF-100型
参考基準価格(税別)¥195,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は流量計3種類から選べます 他の種類を見る

本装置は、1次圧力を一定圧力に減圧調整し、フロート式流量計及びミキサーにより安定した混合ガスを作り出すことの出来る、小型混合装置です。
フロート式流量計の使用によりガス流量精度は±2〜5%です。
独自設計のミキサーを使用し、ガスの混合精度は±2〜5%です。
圧力調整器を内蔵し、0.3MPaの圧力にセットされています。
携帯用(小型/軽量)で持ち運びが、簡単です。
逆止弁付です。

流量(L/min)混合:MAX100(標準状態) 使用ガスAr+CO2 形状入口:9/16-18UNFオネジ、1/4ホース口付(2ヶ所)、出口:9/16-18UNFオネジ、1/4ホース口付(1ヶ所) 質量(kg)6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×220×230 精度(%)混合:±2〜5 調整圧力(MPa)0.3に固定 入口圧力(MPa)0.4〜1.0 流量計(L/min)50+50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
1人が参考にしています
2022-08-05

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする