お〜いお茶 緑茶

(32件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(460mL×30本) 注文コード31221674 品番64062
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,200
この商品は内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

香り豊かな国産茶葉を自然抽出。抽出した緑茶をマイクロフィルターでろ過することによって、オリ(沈殿物)の発生を防止しながら緑茶の自然のおいしさとクリアーな色合いを実現する「ナチュラル・クリアー製法(方法特許)」の精度を高め、オリをしっかり取り除きながら、緑茶本来の香りと旨みを向上させています。

容量(mL)460 シリーズおーいお茶 容器ペットボトル 本数30本
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31221674 64062 07338357 9845 お〜いお茶 緑茶 伊藤園 お〜いお茶 緑茶 伊藤園 1箱(350mL×24本) 3,298 税込3,562 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-23
用途:
外出時に
株式会社クミカ物流 様 (運輸・通信業)

外回りの時など鞄に入れても邪魔にならずに重宝しています。

2025-12-09
用途:
会議の時
建設業・工事業

会議の時に出すお茶として購入しました。
大きすぎずちょうどいいサイズ感です。
みんなが知ってるブランドなのも安心感があります。

2025-12-16
用途:
来客用の飲み物

量的にもちょうどよくて重宝しています
持ち運びにも便利なサイズで、持ち帰りの
客先にも好評です。

2025-09-30
用途:
お客様来店時や休憩時間
建設業・工事業

美味しくて飲みやすく持ち運びにもとても良いサイズ感が重宝しています。

2025-05-21
用途:
来客時など
運輸・通信業

まさに『ちょうどよい』大きさ。
『おーいお茶』ブランドなので、安心してお客様にもお出しできます。
飲み残した際にお持ち帰りいただくのも、500mlボトルよりもこちらの方がよりスマートに感じます。

2025-10-03
用途:
来客用
製造業

来客用として使用しています。容量、価格とも手頃です。

対象商品:
09557956
2024-08-08
用途:
作業休憩時
株式会社 岡崎商会 様 (製造業)

冷たい緑茶をのむことで心身共にリフレッシュできて、次の仕事に生かせることができる。

対象商品:
82792667
2024-06-30
用途:
来客提供用
運輸・通信業

6月から暑い日が続いているので来客に提供するために購入しました。280mlで量的に適当なので重宝してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「お茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする