曜日別特売
351011 T/Cストレッチシャツ CUC(中国産業) 31222557

フロントスタイル

351011 T/Cストレッチシャツ CUC(中国産業) 31222557
351011 T/Cストレッチシャツ CUC(中国産業) 31222557
351011 T/Cストレッチシャツ CUC(中国産業) 31222557
351011 T/Cストレッチシャツ CUC(中国産業) 31222557
351011 T/Cストレッチシャツ CUC(中国産業) 31222557
351011 T/Cストレッチシャツ CUC(中国産業) 31222557
351011 T/Cストレッチシャツ CUC(中国産業) 31222557
351011 T/Cストレッチシャツ CUC(中国産業) 31222557
351011 T/Cストレッチシャツ CUC(中国産業) 31222557
351011 T/Cストレッチシャツ CUC(中国産業) 31222557
351011 T/Cストレッチシャツ CUC(中国産業) 31222557

T/Cストレッチシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ3L
ダークネイビー
内容量1着注文コード31222557品番351011
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

伝統的な機能性を進化させつつ、シルエットにもこだわったT/Cストレッチシリーズ。
静電気対策が必要な現場でも着用できるように帯電防止JIS T8118に適合しています。
ストレッチ生地をベースに、ジャケット背面にはノーフォークを、肘膝にはタックやダーツを備えることで動きやすさを向上させています。
収納力についても定番のポケットの他に、ジャケットでは左胸スラッシュポケット、パンツでは右脇にファスナーポケットを備えています。
またジャケット、パンツ共に背面に反射パイピングを施し暗所での安全性も確保しています。

種別長袖シャツダークネイビーサイズ3L番号351011-182-3L胸囲(cm)117混率(%)ポリエステル65/綿35肩幅(cm)50袖丈(cm)64着丈(cm)79機能帯電防止・ストレッチ・反射パイピング・通気性・ユニセックス裾廻り(cm)113袖口囲(cm)25衿廻り(cm)45.6袖幅(cm)24.3袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする