アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の 画筆/絵画用具
アーテック[学校教材・教育玩具]の 画筆/ブラシ
ナイロン六角白軸デザイン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31224806
品番
24040
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥231
販売価格(税別)
¥
210
バスケットに入れる
六角形の軸で持ちやすい 転がらないナイロン筆
白軸で平面なので軸に名前が書きやすい
材質:ABS。セット内容:本体×1
用途
図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。
セット内容
本体×1
種別
面相筆中
材質
ABS
全長(mm)
200
穂先(mm)
Φ3×15