ナイロン六角白軸デザイン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 31224815 品番 24041
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥361
販売価格(税別)
328

六角形の軸で持ちやすい 転がらないナイロン筆
白軸で平面なので軸に名前が書きやすい
材質:ABS。セット内容:本体×1

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。 セット内容本体×1 種別彩色筆中 材質ABS 全長(mm)200 穂先(mm)Φ6×25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画筆/絵画用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする